Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EAD 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein EAD 16
Kathrein EAD 16
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14851917
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     272349
EAN/GTIN:
     4021121130618
2fach-Abzweiger 14dB, 0,15-2400 MHz, Klmmanschl., Schirmungsklasse A gem. CENELEC EN 50083-2 Durchgang: 0,15-47/-862/-2150 MHz: 3,0/1,5/2,6 dB, Entkopplung: 47-862/-2150 MHz: >= 40/30/26 dB, Richtdämpfung: 47-2150 MHz: >= 31,5 dB
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
0.15 - 2150 MHz
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.