Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power 16GB USB Touch 835 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power 16GB USB Touch 835 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grau
Silicon Power 16GB USB Touch 835 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14875596
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GBUF2835V1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.5 mm
Tiefe
12.3 mm
Höhe
4.5 mm
Gewicht
4.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP/Vista/7, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.