Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 299384 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 299384 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Platin
Brabantia 299384 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter Rechteckig Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14878793
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     299384
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Breadbox
Brot-Kasten
Brot-Topf
Brotkasten
Suchen Sie nach einer platzsparenden Lösung, um Ihr Brot frisch oder Ihre Chips knusprig zu halten? Wir präsentieren den Brotkasten mit Fallfront von Brabantia. Er bietet Platz für bis zu zwei Brote, nimmt jedoch dank seiner rechteckigen Form nicht viel Raum ein. Weitere Top-Merkmale: Er verfügt über einen flachen Deckel, auf den Sie Ihre Vorratsbehälter stellen können und der Deckel bietet einen großen Griff zum leichten Öffnen sowie einen Magneten zum perfekten Schließen. Sie haben keinen Platz mehr auf der Arbeitsplatte? Hängen Sie ihn einfach an den Aufhängeösen auf der Rückseite an die Wand. Ein Brotkasten zum Verlieben!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
463 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Platin
Weitere Suchbegriffe: Brottopf, brabantia brotkasten, breadbox
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.