Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 400483 Kartoffelstampfer Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 400483 Kartoffelstampfer Kunststoff, Edelstahl
Brabantia 400483 Kartoffelstampfer Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14878976
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     400483
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffelstampfer
Zeigen Sie den Kartoffeln und dem Gemüse mit diesem kräftigen Brabantia Kartoffelstampfer, wer der Boss im Haus ist! Ein starkes Küchengerät – ideal für Kartoffeln, Gemüse und mehr. Ein unschlagbarer Stampfer!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
50 mm
Höhe
263 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.