Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 400520 Küchenschaumkelle Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 400520 Küchenschaumkelle Edelstahl
Brabantia 400520 Küchenschaumkelle Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14878978
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     400520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Mit dem Brabantia Schaumlöffel können Sie alle Arten von Lebensmitteln – von Gemüse bis hin zu Muscheln – abschöpfen und abtropfen lassen. Fett und Flüssigkeiten laufen im Nu durch die Löcher ab, sodass auf dem Teller keine Lachen zurückbleiben. Er eignet sich hervorragend, um Fleisch aus der Brühe zu entnehmen, sowie zum Abschöpfen von Fett aus Suppen oder Eintöpfen. Ein super praktischer Schaumlöffel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Höhe
355 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Edelstahl
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, schaumkelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.