Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 400605 Dosenöffner Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 400605 Dosenöffner Edelstahl, Weiß
Brabantia 400605 Dosenöffner Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14878982
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     400605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
brabantia allesöffner
Seien Sie offen für diesen Brabantia Universalöffner. Dieser Multifunktionsöffner öffnet mühelos sowohl Deckel als auch Kronkorken. Eine Wendung zum Besseren!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
23 mm
Höhe
253 mm
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Weitere Suchbegriffe: dosenöffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.