Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 076012 Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 076012 Blau
Leifheit 076012 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14923442
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     76012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug
Speziell für Bügeltisch LEIFHEIT AIRACTIVE.

- 6 mm Schaumstoffpolsterung.
- Dampfdurchlässig und hitzeresistent.
- Schnurzug und Spannclip.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1180 mm
Tiefe
380 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.