Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio A163WA-1QES Uhr Armbanduhr Männlich Elektronisch Hell-Metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio A163WA-1QES Uhr Armbanduhr Männlich Elektronisch Hell-Metallic
Casio A163WA-1QES Uhr Armbanduhr Männlich Elektronisch Hell-Metallic
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14937437
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     A163WA-1QES
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armbanduhr
casio armbanduhr digital
armbanduhr
armbanduhr casio
Weitere Informationen:
Technische Details
Uhrentyp
Armbanduhr
Mechanismus-Typ
Elektronisch
Uhrzifferblatt-Typ
LCD-Zifferblatt
Wasserfest
Ja
Stoppuhr
Ja
Kalender
Ja
Weckerfunktion
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
9.1 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
48 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR2016
Batterie Lebensdauer
7 Jahr(e)
Design
Geschlecht
Männlich
Gehäusefarbe
Hell-Metallic
Bandmaterial
Edelstahl
Hauptfarbe Band
Hell-Metallic
Gehäuseform
Quadratisch
Hauptfarbe Zifferblatt
Schwarz
Produktdesign
Leger
Markierungstyp
Arabischen Ziffern
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.