Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio EF-527D-1AVEF Uhr Armbanduhr Männlich Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio EF-527D-1AVEF Uhr Armbanduhr Männlich Edelstahl
Casio EF-527D-1AVEF Uhr Armbanduhr Männlich Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14941026
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     EF-527D-1AVEF
EAN/GTIN:
     4250398883556
Suchbegriffe:
Armbanduhr
armbanduhr casio
armbanduhr
Weitere Informationen:
Technische Details
Uhrentyp
Armbanduhr
Uhrzifferblatt-Typ
Analog-Zifferblatt
Wasserfest
Ja
Stoppuhr
Ja
Kalender
Ja
Wasserdicht bis Tiefe
100 m
Akkurazität
20 Sek/Monat
Rechenschieber
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.5 mm
Tiefe
11.4 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
157 g
Energie
Akku-/Batterietyp
SR927W
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Design
Geschlecht
Männlich
Material des Uhrengehäuses
Edelstahl
Gehäusefarbe
Edelstahl
Bandmaterial
Edelstahl
Hauptfarbe Band
Edelstahl
Uhrenglas-Typ
Mineral
Gehäuseform
Rund
Hauptfarbe Zifferblatt
Schwarz
Produktdesign
Leger
Markierungstyp
Arabischen Ziffern
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,78*
€ 144,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.