Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio GA-100-1A1ER Uhr Armbanduhr Männlich Quarz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Casio GA-100-1A1ER Uhr Armbanduhr Männlich Quarz Schwarz
Casio GA-100-1A1ER Uhr Armbanduhr Männlich Quarz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-14942241
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     GA-100-1A1ER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armbanduhr
Sportuhr
casio armbanduhr digital
armbanduhr
Weitere Informationen:
Technische Details
Uhrentyp
Armbanduhr
Mechanismus-Typ
Quarz
Uhrzifferblatt-Typ
LCD-Zifferblatt
Wasserfest
Ja
Stoßfest
Ja
Stoppuhr
Ja
Kalender
Ja
Wasserdicht bis Tiefe
200 m
Weltzeitfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Akkurazität
15 Sek/Monat
Snooze Funktion
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
51.2 mm
Tiefe
16.9 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
70 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR1220
Batterie Lebensdauer
2 Jahr(e)
Design
Geschlecht
Männlich
Material des Uhrengehäuses
Harz
Gehäusefarbe
Schwarz
Bandmaterial
Harz
Hauptfarbe Band
Schwarz
Uhrenglas-Typ
Mineral
Gehäuseform
Rund
Hauptfarbe Zifferblatt
Schwarz
Produktdesign
Leger
Markierungstyp
Arabischen Ziffern
Weitere Suchbegriffe: armbanduhr casio
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,97*
€ 103,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,66*
€ 85,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.