Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Express Card to 1x serial Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Express Card to 1x serial Schnittstellenkarte/Adapter
DeLOCK Express Card to 1x serial Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1508903
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66211
EAN/GTIN:
     4043619662111
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieser Adapter entspricht dem Express Card / 34 Standard. Er erweitert Ihr Notebook um einen seriellen Port. Sie können an den Adapter verschiedene serielle Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, Tastaturen, Mäuse, etc. anschließen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.2 Mbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/XP-64/Server-2003/Vista/Linux ~ Kernel 2.4.x/MAC
Weitere Anschlüsse
1 x RS-232, DB9
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
ExpressKarte
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Merkmale
Plug
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.