Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya 9670G IP Deskphone IP-Telefon Anthrazit 2 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avaya 9670G IP Deskphone IP-Telefon Anthrazit 2 Zeilen LCD
Avaya 9670G IP Deskphone IP-Telefon Anthrazit 2 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15408696
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700460215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 1.1 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
H.323
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Anthrazit
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Tastatur Anzahl der Tasten
29
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Touchscreen
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Telefonkonferenz
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,68*
€ 117,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.