Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes IX-100 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes IX-100 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Brainboxes IX-100 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Brainboxes IX-100 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15412482
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     IX-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Serielle Karte
Serieller Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
FIFO (First In, First Out)
16 B
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: rs-232 controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.