Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PC-0033 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15420937
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PC-0033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
LogiLink Erweiterungskarte fьr Ihren PCs um zwei serielle und eine parallel Schnittstelle fьr den Anschluss von RS232 sowie DSUB25 kompatiblen Gerдten. Sie wird in einen freien PCI Slot Ihres PCs eingebaut und von aktuellen Betriebssystemen dank Plug-and-Play (PnP) automatisch erkannt. Die automatische IRQ Adressierung verhindert dabei Adresskonflikte. Die internen und externen Anschlьsse sind genormt und funktionieren in jedem PC.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
1.5 Mbit/s
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Mac-Kompatibilität
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Windows 7 Windows 2000 Windows 2003 Windows XP Windows Vista Mac OS DOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
172 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI-X
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.