Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p BKV 220 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p BKV 220 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
e+p BKV 220 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15424290
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     BKV 220
EAN/GTIN:
     4005298014704
Suchbegriffe:
IEC-Antennen-Kupplung
IEC-Antennenkupplung
Koax-IEC-Antennen-Kupplung
iec-antennenkupplung
2-fach TV-Verteiler, 75Ω - zum Anschluss von 2 Fernsehgeräten, Gleichspannungsdurchgang, nach DIN 45 325 - 2 Koax-Stecker + Koax-Kupplung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
Coax
Anzahl der Verbinder
3
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Impedanz
75 Ohm
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.