Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17651 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17651 Softbox
Walimex 17651 Softbox
Walimex 17651 Softbox
Walimex 17651 Softbox
Walimex 17651 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15433510
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17651
EAN/GTIN:
     4250234576512
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Für eine weiche Ausleuchtung
Die Schirmsoftbox ist ideal für Porträtaufnahmen und kleine Gruppenaufnahmen. Auch in der Produktfotografie ist sie sehr beliebt. Die weiße Reflexschicht sorgt dabei für eine weiche Ausleuchtung und hohes Reflexionsvermögen.

Passgenauer Sitz
Dank des Kordelzugs und Reißverschlusses gleichen Sie die Softbox passgenau an den Studioblitz an, wodurch ein Durchscheinen des Lichts verhindert wird. So ist die Softbox mit allen handelsüblichen Studioblitzen kompatibel.

Hervorragende Verarbeitung
Der Schirm ist äußerst hochwertig verarbeitet und besticht mit seiner edlen Optik. Sowohl die Spitze als auch das Gestell sind aus Metall gefertigt, was für eine höhere Stabilität und somit für eine längere Lebensdauer sorgt. Das metallene Stielende ist verstärkt, wodurch es leichter in den Reflektorhalter am Studioblitzgerät eingeführt werden kann.

- ideal für Porträtfotografie und kleine Gruppenaufnahmen sowie Produktfotografie
- weiße Reflexschicht für weiche Ausleuchtung und hohes Reflexionsvermögen
- passgenauer Sitz dank Kordelzug und Reißverschluss
- Spitze und Gestell aus Metall
- verstärktes Stielende aus Metall
- hochwertige Verarbeitung
- inkl.Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
1090 mm
Gewicht
385 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.