Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BT0015 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BT0015 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
LogiLink BT0015 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15445242
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0015
EAN/GTIN:
     4052792001563
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
So klein, aber unglaublich stark. Der USB 2.0 Micro Adapter mit Bluetooth 4.0 Technologie ermöglicht in weniger als 5 Millisekunden eine Datenverbindung zwischen Ihrem PC oder Notebook und anderen Bluetooth-fähigen Geräten und hält diese bis zu einer Entfernung von 100 Metern aufrecht. Er ermöglicht eine Verbindung mit mehreren Geräten gleichzeitig und ist, auf Grund seiner Größe, ein perfekter Begleiter für unterwegs. Durch den geringen Stromverbrauch der Bluetooth 4.0 Technologie erhöht sich die Akku-Lebensdauer von Laptop-Mäusen und Headsets mit der Verwendung des BT0015 deutlich.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Empfängersensitivität
-88dBm
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
4.5 mm
Höhe
14.2 mm
Gewicht
2.4 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3 Mbit/s
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Frequenzbereich
2.402 - 2.48 GHz
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Weitere Suchbegriffe: logilink bluetooth adapter, adapter bluetooth, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.