Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim PinStripe - USB-Stick 128 GB - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim PinStripe - USB-Stick 128 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 128 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 128 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 128 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 128 GB - Schwarz
Verbatim PinStripe - USB-Stick 128 GB - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15532335
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49071
EAN/GTIN:
     5053676917306
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Da sich USB-Anschlüsse mittlerweile an fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Laufwerke zum unverzichtbaren Zubehör avanciert. Das PinStripe USB-Laufwerk von Verbatim verfügt über einen praktischen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss ganz ohne leicht abhanden kommende Schutzkappe stets zuverlässig schützt. Testversion für Kennwortschutzsoftware herunterladen – www.verbatim-europe.com/usbsoftwaredownload Das leichtgewichtige und elegant gestreifte PinStripe USB-Laufwerk ist in verschiedenen Farbausführungen und mit einer Speicherkapazität von 4 GB erhältlich und stellt somit die perfekte Speicherlösung für jedermann dar. Die PinStripe Colour USB-Laufwerke sind in 5 attraktiven Farben verfügbar: Sunkissed Yellow, Eucalyptus Green, Hot Pink, Caribbean Blue und Volcanic Orange.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
9.22 mm
Gewicht
8.6 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
128 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
10 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
4 MB/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49063
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.