Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 282984 Eiscrusher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Princess 282984 Eiscrusher
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1553406
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.282984.01.001
EAN/GTIN:
     8712836829848
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher

Nichts ist besser als ein kaltes Erfrischungsgetränk oder ein kalter Cocktail an einem heißen Sommertag. Das Herstellen von Crushed Eis gelingt mit dem Princess Ice Crusher schnell und einfach. Bis zu 300 g zerkleinertes Eis können Sie in dem großen Behälter aufbewahren. Das genügt für 2 große Cocktails. Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit eiskalten Getränken auf Ihrer nächsten Cocktailparty oder beim Grillabend.

Schneller und einfach zu bedienender Eiszerkleinerer
Der Princess Ice Crusher hat eine große Öffnung, über die große Eiswürfel einfach zu zerkleinern sind. Verwenden Sie Crushed Ice beispielsweise beim Schütteln von Cocktails, ohne diese zu stark zu verdünnen. Das zerkleinerte Eis können Sie auch mit aromatisierten Zuckersirups mischen, um die Konsistenz etwas zu verdicken. Sie können sogar eine Granita zubereiten, indem Sie gefrorenen Fruchtsaft mit Zuckerwasser mischen und anschließend zerkleinern.

Großer Behälter für 300 g
Der leicht entnehmbare Eisbehälter fasst bis zu 300 g zerkleinertes Eis. Durch dieses große Fassungsvermögen können Sie den Princess Eiszerkleinerer auch zum Servieren von Gerichten mit Fisch oder Desserts auf Eis verwenden, damit sie kalt bleiben. Der Deckel mit dem Einfüllschutz verschließt den Eiszerkleinerer fest, sodass beim Zerkleinern kein Eis aus der Maschine gelangen kann.

Für optimale Cocktails und Drinks
Beim Bewirten auf einer Cocktailparty ist ein Eiszerkleinerer unerlässlich. Mit zerkleinertem Eis wird Ihr Cocktail schneller kalt, sodass weniger Wasser schmilzt und den Drink verlängert. Wenn Sie Ihre Freunde mit Ihren Cocktail-Kenntnissen beeindrucken möchten, ist zerkleinertes Eis ein Muss. Sie können damit sogar den besten hausgemachten Eiskaffee herstellen. Mischen Sie dazu 2 Schuss Espresso mit 20 ml Karamell- oder Vanillesirup, 240 ml kalter Milch und einer großen Portion zerkleinertem Eis. Herrlich zum Abkühlen an einem warmen Tag.

Lieferumfang:
Eiszerkleinerer, Eisportionierer und Bedienungsanleitung

Gründe zur Auswahl des Princess Ice Crusher:Kühlt zerkleinertes Eis für warme SommertageDurch den großen Eisbehälter bis zu 300 g zerkleinertes EisDank Sicherheitsverschluss am Einfülldeckel gebrauchssicherZerkleinert Eiswürfel mit 55 Watt sehr schnellBeeindrucken Sie Ihre Gäste mit köstlichen Cocktails und Eiskaffee

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Fassungsvermögen
0.6 l
Quetschleistung
300 g/min
Abnehmbarer Deckel
Ja
Energie
Leistung
55 W
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: eismühle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO436BL
ab € 30,65*
Ähnlich
Princess
01.212085.01.001
ab € 56,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.