Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p EA 3 Steckdose Typ C (Euro-Stecker) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p EA 3 Steckdose Typ C (Euro-Stecker) Weiß
e+p EA 3 Steckdose Typ C (Euro-Stecker) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15566816
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     EA 3
EAN/GTIN:
     4005298001650
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee stecker
SB-Verpackung/blister - weiß
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Produktfarbe
Weiß
Typ
2P
Buchsen-Standard
CEE 16.07 (Euro-Stecker)
Anzahl Fassungen
3
Material
Kunststoff
Spannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Reihe von Modulen
1
Zertifizierung
WEEE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.