| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-15572598 Herst.-Nr.: BKV 19 EAN/GTIN: 4005298015053 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - mit zusätzlicher terrestrischer Einspeisung, für Auf- und Unterputzmontage,
inkl. Deckel und Rahmen, Gleichspannungsdurchgang 4 Anschlüsse: SAT 1, SAT 2, TV, Rdf. Frequenzbereich: 47 - 2.400MHz Inhalt: BKV 118, BKV 119, BKV 120
Weitere Informationen: Technische Details | Buchsen-Typ | TV (koaxial) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Anzahl Fassungen | 1 | ![](/p.gif) | Material | Metall, Kunststoff | ![](/p.gif) | Stecker | SAT 1, SAT 2, TV, RF | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | ![](/p.gif) | Zertifizierung | WEEE | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Anschlüsse | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |