Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro HFD 3 Kabelsplitter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro HFD 3 Kabelsplitter Silber
Astro HFD 3 Kabelsplitter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15592952
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00414300
EAN/GTIN:
     4026187320126
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat verteiler
3-fach Verteiler 5-2400 MHZ, HFD mit Gleichstromdurchgang zu einem Anschluss. Power Pass 24 V 0,5 A max.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
4
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 2400 MHz
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.