Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro HFD 8 Kabelsplitter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astro HFD 8 Kabelsplitter Silber
Astro HFD 8 Kabelsplitter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15593135
Hersteller:
     ASTRO
Herst.-Nr.:
     00414800
EAN/GTIN:
     4026187320140
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
sat-verteiler 8-fach
sat verteiler
8-fach Verteiler 5-2400 MHZ, HFD mit Gleichstromdurchgang zu einem Anschluss. Power Pass 24 V 0,5 A max.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
9
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 2400 MHz
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.