Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-SGP-I4 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-SGP-I4 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Supermicro AOC-SGP-I4 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15602526
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-SGP-I4
EAN/GTIN:
     4047443102201
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
rj-45 / pci-express karte
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5 W
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
LAN
Sonstige Funktionen
Anschluß zu PC
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Ja
On-chip QoS and Traffic Management
Ja
Receive Side Scaling (RSS)
Ja
Mitgelieferte Software
<ul><li>RedHat EL 5.5, 6.0; SuSe SLES 10 SP3, 11 SP1 - FreeBSD 8.0 - VMware ESX 4.0, 4.1, 5.0 - Xen</li></ul>
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
99.1 mm
Höhe
63.5 mm
Systemanforderung
Internetverbindung
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Home Premium, Windows 8, Windows Vista Home Premium, Windows XP Home
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000BaseT(X)
Auto MDIX IEEE
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/UDP, IPv4, IPv6
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 184,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,52*
€ 229,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.