| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-15659915 Herst.-Nr.: KMD17ST EAN/GTIN: 8424450135778 |
| |
|
| | |
| Die neuen Kabelmodemdosen mit revolutionärer Stecktechnik für Koaxialkabelinnenleiter von 0,65mm bis 1,13mm sehr Steilflankige Trennung von FM und TV Ausgang sehr lange F - Buchse sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis Frequenzbereich 5 - 862MHz durchdachte Bauform sehr kleine Einbautiefe (ca.2cm) sehr einfache und schnelle Montage Rückkanaltauglich abgerundete Kanten an der Koaxeinführung für Innenleiter 0,65 bis 1,13mm Verpackung: Einzelkarton. Weitere Informationen: Technische Details | Buchsen-Typ | TV (koaxial) | | Produktfarbe | Metallisch | | Anzahl Fassungen | 3 | | Zertifizierung | 2004/108/CE (EMC), 73/23/CEE (LVD), 93/68/CEE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |