Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Televes SD33ST-DC Steckdose TV (koaxial) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Televes SD33ST-DC Steckdose TV (koaxial) Silber
Televes SD33ST-DC Steckdose TV (koaxial) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15660056
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     SD33ST-DC
EAN/GTIN:
     8424450148044
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Durchgangsdose
FM Antenne
Multimedia-Antennendose
3-fach Durchgangsdose in Stecktechnik AD:10dB - Innenleiter steckbar - sehr schnelle Montage. - Für Innenleiter 0,65 mm bis 1,1 mm geeignet. - Sehr kleines Gehäuse. - Abgerunde Kanten an der Kabeleinführung. - Breitbandig 4 - 2400 MHz. - Rückkanaltauglich. - DC - Durchlass (IEC-Buchse/F-Anschluss) - UNI - Cable tauglich. Schirmungsmaß bis: - 300 MHz > 85 dB - 300 - 470 MHz > 80 dB - 470 - 1000 MHz > 75 dB - 1000 - 2400 MHz > 55 dB
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
TV (koaxial)
Produktfarbe
Silber
Anzahl Fassungen
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.