Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco SFP+, SR, C-Temp Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco SFP+, SR, C-Temp Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+
Cisco SFP+, SR, C-Temp Netzwerk-Transceiver-Modul 10000 Mbit/s SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15668928
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ONS-SC+-10G-SR=
EAN/GTIN:
     882658408694
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Eingangsspannung
3.3 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Plug
Ja
Hot-Swap
Ja
Zertifizierung
MSA
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
SFP-Transceiver-Standard
SR
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, gbic-modul cisco, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.056,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,97*
€ 1.313,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,58*
€ 1.308,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.086,41*
€ 1.292,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,57*
€ 1.277,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.056,25*
€ 1.256,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.