Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanview MO-L-S85123-3CLM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanview MO-L-S85123-3CLM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
Lanview MO-L-S85123-3CLM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
Lanview MO-L-S85123-3CLM Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15716847
Hersteller:
     Lanview
Herst.-Nr.:
     MO-L-S85123-3CLM
EAN/GTIN:
     5711045424618
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Kompatible Produkte
Linksys/Cisco MGB-SX1, MGBSX1
Zertifizierung
MSA
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125,62.5/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
SX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Verkabelungstechnologie
1000BASE-SX
Auto MDI/MDI-X
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
MGBSX1
ab € 94,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.