Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP/TECH USA Super Classic Strap - Pro Loop Gurt Digitalkamera Leder, Neopren, Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OP/TECH USA Super Classic Strap - Pro Loop Gurt Digitalkamera Leder, Neopren, Nylon Schwarz
OP/TECH USA Super Classic Strap - Pro Loop Gurt Digitalkamera Leder, Neopren, Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15721839
Hersteller:
     OP/TECH USA
Herst.-Nr.:
     1001082
EAN/GTIN:
     711554101821
Suchbegriffe:
Kameragurt
kameragurt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (max.)
1092 mm
Webweite
3/4 "
Merkmale
Geeignet für
Digitalkamera
Material
Leder, Neopren, Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Höchstgewichtskapazität
6.8 kg
Schnelle Diskonnektion
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.