Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Terratec Aureon 7.1 PCIe Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Terratec Aureon 7.1 PCIe Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Terratec Aureon 7.1 PCIe Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Terratec Aureon 7.1 PCIe Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15727456
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     12001
EAN/GTIN:
     4017273120010
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte terratec 7.1
soundkarte
soundkarte 7.1
Die AUREON 7.1 PCIe sorgt für ein fantastisches Klangerlebnis. Passionierte Nutzer erhalten einen hochwertigen Soundchip sowie umfassende Anschlussmöglichkeiten, einen ASIO Treiber und ein ausgereiftes Softwarepanel. PC Gamer, Musikliebhaber oder Freunde voluminösen Kinosounds erfüllen sich mit der AUREON 7.1 PCIe ihre hohen Anspüche an einen klaren Sound. Hardware mitgedacht und angepasst Der eingebaute Soundchip unterstützt eine Samplingrate von 192kHz bei 24bit und sorgt damit für kräftigen und klaren Sound. Wobei die gute "Gesamte harmonische Verzerrung" (Total Harmonic Distortion, kurz THD) bei Wiedergabe (-90dB) / Aufnahme (-85dB) und der gute Signal Rauschabstand - kurz SNR-Wert - von 100dB dazu beitragen. Die AUREON 7.1 PCIe besitzt 4 Klinkenanschlüsse, an die Sie ein 7.1 Audiosystem anschließen können. Somit ist die Karte auch zu Stereo, 2.1 und 5.1 Lautsprechersystemen kompatibel. Weiterhin ist die Karte mit einem Line-In für externe Geräte ausgestattet. Wem Klinkenanschlüsse nicht genügen, kann darüber hinaus die "Digital Externsion" einbauen. Dieses Zusatzpanel ist im Lieferumfang enthalten und liefert jeweils Ein- und Ausgänge für digitale Signale über SPDIF und Koaxial. Die schlanke Bauweise der Karte ermöglicht auch einen Einbau in einen Mini-PC. Low- wie auch Standard-Profilblenden sind von Haus aus direkt im Lieferumfang enthalten. Das TERRATEC Xear Audio Softwarepanel ist das "i" Tüpfelchen Neben den Standard Soundeinstellungen, wie Lautstärkeregelung und verschiedenste Vocal Effekte bieten wir durch die mitgelieferte Software auch spezielle Besonderheiten. Extended Full Duplex - Remixen einfach gemacht! Audioquelle wiedergeben, gleichzeitig aufnehmen, in einem Musikprogramm bearbeiten und als letztes veröffentlichen. So einfach! Die AUREON 7.1 PCIe kann neben dem Abspielen einer x-beliebigen Quelle, wie zum Beispiel von YouTube oder simfy auch diese direkt aufnehmen. Zum remixen laden Sie die Aufnahme in ein Musikprogramm, bearbeiten sie dort und veröffentlichen diese auf einer Plattform wie zum Beispiel der Soundcloud. ASIO Treiber (AudioSysteminputOutput) Speziell für Musiker liefern wir einen ASIO Treiber, mit der die Übertragung von hochqualitativen Audio Dateien mit niedriger Latenz möglich ist. Die AUREON 7.1 PCIe kann so aus verschiedenen Softwaresequenzen, wie beispielsweise von Steinbergs Cubase direkt angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Audio
Eingebaut
Ja
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audioqualität
24 Bit
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
100 dB
Rapporto segnale/rumore in entrata (SNR)
100 dB
Line-In Klirrfaktor (THD)
85 %
Line-out Klirrfaktor (THD)
90 %
Sonstige Funktionen
Digital-Audio-Optical-In
1
Mindestsystemvoraussetzungen
Internet
Lautstärkeregler
Digital
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
1024 MB
Minimum Prozessor
1.0 GHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI-E
Line-in
Ja
Line-out
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Weitere Suchbegriffe: Audiokarte, Soundkarten, Tonkarte, Tonkarten, Audio-Interface
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.