Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker 10120515 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker 10120515 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
PowerWalker 10120515 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
PowerWalker 10120515 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
PowerWalker 10120515 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15933733
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120515
EAN/GTIN:
     4260074974300
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Anzahl Anschlüsse
1
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatibilität
BlueWalker PowerWalker 1000C, 2000C, 3000C, 6000C, 10000C LCD, 1000, 1500, 2000, 3000 LCD, 1000RM, 1500RM, 2000RM, 3000RM LCD, 6000R, 10000R LCD, 10000CP, 15000CP, 20000CP, 30000CP 3/3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
34.7 g
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.