Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker MTJS1 Bohraufsatz-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker MTJS1 Bohraufsatz-Zubehör
Black & Decker MTJS1 Bohraufsatz-Zubehör
Black & Decker MTJS1 Bohraufsatz-Zubehör
Black & Decker MTJS1 Bohraufsatz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15950447
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     MTJS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge
  • Schneidet bis zu 19,5m Laminat mit nur einer Akkuladung (bei Nutzung des 14,4V Multievo Multifunktionswerkzeugs)
    - Werkzeugloser Sägeblattwechsel für ein einfaches und schnelles Wechseln der Sägeblätter
    - 0 - 2.500 Hübe pro Minute bei 13mm Hublänge - für schnelle und saubere Schnitte
    - Variable Geschwindigkeit für ultimative Kontrolle bei Kurvenschnitten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.