Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dawicontrol DC-624E RAID RAID-Controller PCI Express x2 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dawicontrol DC-624E RAID RAID-Controller PCI Express x2 2.0
Dawicontrol DC-624E RAID RAID-Controller PCI Express x2 2.0
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15953802
Hersteller:
     Dawicontrol
Herst.-Nr.:
     DC-624E RAID
EAN/GTIN:
     4027377386243
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
  • Unterstützt RAID 1, 0, 10, 5, JBOD und Backup - Vier unabhängige SATA 6G Kanäle - Zwei Kanäle wahlweise als eSATA-Port nutzbar - 600 MByte/s Datentransferrate - Entspricht der Low-Profile-Spezifikation - RAID Monitor mit E-Mail Benachrichtigung im Fehlerfall - Bootfähig durch eigenes Flash-BIOS
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Anschlüsse und Schnittstellen
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Hostschnittstelle
PCI Express x2
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Menge der internen SATA-Anschlüsse
4
Anzahl eSATA-Anschlüsse
2
Leistungen
RAID Level
0, 1, 5, 10, JBOD
Sonstige Funktionen
Maximal unterstützte Speicherkapazität
2 TB
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.