Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 607 019 477 Winkelschleifer-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 607 019 477 Winkelschleifer-Zubehör
Bosch 2 607 019 477 Winkelschleifer-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15958773
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 019 477
EAN/GTIN:
     3165140415958
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 230x22,2mm
1 Diamanttrennscheibe Ø 230 mm
Abmessung (lxbxh): 255 x 235 x 8
Gewicht: 0,700 kg
Herkunft: China
Weitere Informationen:
Merkmale
Durchmesser
230 mm
Dicke
2.4 mm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.