Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF Merit Edelstahl Tischmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF Merit Edelstahl Tischmesser
WMF Merit Edelstahl Tischmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-15963153
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     11.4003.6347
EAN/GTIN:
     4000530629562
Suchbegriffe:
Menumesser
Menü-Messer
Menümesser
Tafel-Messer
Ob beim kleinen Frühstück, beim ausgiebigen Mittagessen, beim Gartenfest oder beim Brunch: Dieses Trio kommt – wenn auch nicht immer vollzählig – bei jeder Mahlzeit zum Einsatz. Dabei findet der Menuelöffel meist Verwendung bei Suppen und Pastagerichten, während das Messer das Essen auf dem Teller in mundgerechte Stücke schneidet. Die Menuegabel wiederum dient zur Stabilisierung beim Zerkleinern von Fisch, Fleisch oder Gemüse mit dem Messer und spießt die Speisehappen auf ihre Zacken auf. Die neue Lust auf wahre Werte zeigt sich bei WMF unter anderem in Bestecken, die zeitlos klassisch anmuten. Kein Wunder, schließlich sehnen wir uns in der schnelllebigen Welt wieder verstärkt nach Verlässlichkeit, nach Qualität und Authentizität – kurzum: nach Dingen, die wir kennen, die sich als gut und echt erwiesen haben. Frei nach dem Motto „Gutes kommt nicht aus der Mode, Gutes kommt auf den Tisch!“ hüllt WMF dabei alte Traditionen in ein neues Gewand. Dazu gehört die Verbindung von altbekannten Formen mit Hightech-Materialien. So wirken die Bestecke mit ihrem breiten, organischen Stielende einerseits klassisch elegant, andererseits dank umlaufendem Fadendekor sehr traditionell, sodass beide Welten – Alt und Neu – in einem Stück verschmelzen. Hinzu kommt das ergonomische Design für höchstmöglichen haptischen Komfort sowie exklusive Materialien und eine erstklassige Verarbeitung. So haben Sie auch in vielen Jahren noch Freude an diesem zeitlosen, hochwertigen Besteck.
Weitere Informationen:
Merkmale
Messertyp
Tischmesser
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
232 mm
Weitere Suchbegriffe: Tafelmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.