| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-15963223 Herst.-Nr.: 12.2803.6347 EAN/GTIN: 4000530640499 |
| |
|
| | |
| Ob beim kleinen Frühstück, beim ausgiebigen Mittagessen, beim Gartenfest oder beim Brunch: Dieses Trio kommt – wenn auch nicht immer vollzählig – bei jeder Mahlzeit zum Einsatz. Dabei findet der Menuelöffel meist Verwendung bei Suppen und Pastagerichten, während das Messer das Essen auf dem Teller in mundgerechte Stücke schneidet. Die Menuegabel wiederum dient zur Stabilisierung beim Zerkleinern von Fisch, Fleisch oder Gemüse mit dem Messer und spießt die Speisehappen auf ihre Zacken auf.
Bei diesem Besteck vereinen sich Gegensätze: So ist der Hals des Stiels zierlich und sanft gewölbt das Ende hingegen breit und flach. Der plastisch betonte Übergang zum Vorderteil fungiert als hübsches Dekorelement. Neben diesen optischen Merkmalen zeichnet sich das Besteck Ambiente außerdem durch eine aufwendige Materialverarbeitung und eine angenehme Haptik aus. Es ist aus poliertem Cromargan protect® gefertigt was bedeutet dass alle Teile extrem kratzbeständig sind und daher selbst nach Jahren noch aussehen wie neu. Dank seiner Unkompliziertheit eignet sich das WMF Besteckmodell das von Designer Peter Ramminger entworfen wurde für den alltäglichen Gebrauch und setzt ebenso auf einer festlich gedeckten Tafel stilvolle Akzente. Weitere Informationen: Merkmale | Messertyp | Tischmesser | | Material Messer | Edelstahl | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Edelstahl | | Spülmaschinenbeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 240 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |