| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-15963254 Herst.-Nr.: 12.7103.6337 EAN/GTIN: 4000530629692 |
| |
|
| | |
| Ob beim kleinen Frühstück, beim ausgiebigen Mittagessen, beim Gartenfest oder beim Brunch: Dieses Trio kommt – wenn auch nicht immer vollzählig – bei jeder Mahlzeit zum Einsatz. Dabei findet der Menuelöffel meist Verwendung bei Suppen und Pastagerichten, während das Messer das Essen auf dem Teller in mundgerechte Stücke schneidet. Die Menuegabel wiederum dient zur Stabilisierung beim Zerkleinern von Fisch, Fleisch oder Gemüse mit dem Messer und spießt die Speisehappen auf ihre Zacken auf. Seine ungewöhnliche Länge, seine schlanke Form und seine seidig mattierte Oberfläche fallen sofort ins Auge. Keine Frage: Das WMF Besteck Vision ist etwas Besonderes. Designer Peter Bäurle schuf ein gleichermaßen massives wie plastisches Besteck mit ausgewogenen Proportionen und asymmetrischer Facette am Stielende. Ein Hingucker ist das Messer mit eingesetzter geschmiedeter Klinge: Es lässt sich liegend oder auf der Klinge stehend eindecken. Sehr stilvoll wirkt Ihr Gedeck mit den vielen passenden Servier- und Ergänzungsteilen. Weitere Informationen: Merkmale | Messertyp | Tischmesser | | Material Messer | Edelstahl | | Klingenfarbe | Edelstahl | | Handgrifffarbe | Edelstahl | | Spülmaschinenbeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 232 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |