Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 70449 Audio-Konverter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 70449 Audio-Konverter Weiß
Lindy 70449 Audio-Konverter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16010386
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     70449
EAN/GTIN:
     4002888704496
Suchbegriffe:
Audio-Verzögerungsbox
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
24 mm
Eingänge
Audioeingang (L, R)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Outputs
Audio (L,R) Out
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.