Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainboxes PX-101 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brainboxes PX-101 Schnittstellenkarte/Adapter
Brainboxes PX-101 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1611093
Hersteller:
     BrainBox
Herst.-Nr.:
     PX-101
EAN/GTIN:
     837324000184
Suchbegriffe:
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Serielle Karte
Serieller Controller
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
ROHS, CE
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.9 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
2
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Win Server 2003, Server 2008, XP, Vista
Energiebedarf
3.3V
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
51 g
Weitere Suchbegriffe: rs-232 controller pcie, rs-232 controller, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,43*
€ 298,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,31*
€ 293,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,88*
€ 284,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
PX-235
ab € 120,00*
Zubehör
BrainBox
PX-257
ab € 161,90*
Zubehör
BrainBox
PX-420
ab € 293,88*
Zubehör
BrainBox
PX-431
ab € 270,55*
Zubehör
BrainBox
US-101
ab € 40,81*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 37,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.