Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrox M9120-E512LAU1F Grafikkarte GDDR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matrox M9120-E512LAU1F Grafikkarte GDDR2
Matrox M9120-E512LAU1F Grafikkarte GDDR2
Matrox M9120-E512LAU1F Grafikkarte GDDR2
Artikel-Nr.:
     CIDE5-1628644
Hersteller:
     Matrox
Herst.-Nr.:
     M9120-E512LAU1F
EAN/GTIN:
     790750236124
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
matrox grafikkarten
Die Matrox M9120 Plus LP PCIe x1 Low-Profile-Dual-Monitor-Grafikkarte rendert makellose Bilder mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1200 (digital) bei der Darstellung auf zwei Monitoren (nativ) oder 2048 x 1536 (analog) bei Einzeldarstellung. Diese Karte unterstützt außerdem bis zu vier Analog-Displays über ein Vierfach-Upgrade-Kabel bei Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 pro Display.



* Hochauflösende Dual-Monitor-Unterstützung
Bis zu 1920 x 1200 digital und 2048 x 1536 analog pro Ausgang
* Universal-PCI-express
Das PCIe-x1-Format ermöglicht den Einsatz in jedem beliebigen PCIe-Steckplatz (z. B. PCIe x16, x8, x4, oder x1).
* Upgrade-Option auf vier Monitore
Unterstützung von vier VGA-Display über Kabel (CAB-L60-4XAF). Ermöglicht bis zu 1920 x 1200 pro Ausgang.
* 512 MB Speicher
Für eine verbesserte Leistung bei anspruchsvollen Multi-Display-Anwendungen
* Low-Profile-Format
Für den Einbau in eine Reihe verschiedener Systeme. Beinhaltet die Halteklammer für die volle Höhe des ATX-Formats.
* Optimal für Windows® Vista
Aero (WDDM-Modus), XP und weitere Betriebssysteme
* Passive Kühlung und geringer Stromverbrauch
Lüfterloses Design für geräuschlosen Betrieb und zur Verbesserung der Produktzuverlässigkeit
* Grafikkarten-Verknüpfungsmodus
Erlaubt den Einsatz einer zusätzlichen Grafikkarte der Matrox M-Serie, um die Anzahl der unterstützen Monitore zu erhöhen.
* Unternehmensweite Flexibilität
Einheitliches Treiberpaket, das mit anderen Matrox-Produkten kompatibel ist.
* Matrox PowerDesk-Software
Einfache Konfigurierung und Verwaltung von Programmfenstern auf mehreren Monitoren

Im Lieferumfang enthaltene Hardware

* Matrox M9120 Plus LP PCIe x1-Grafikkarte (mit werkseitig montierter ATX-Halteklammer)
* LFH60-auf-2 x DVI-I Dual-Monitor-Adapterkabel (30 cm)
* Zwei DVI-I-auf-HD15-Anschlussadapter

Im Lieferumfang enthaltene Software

* Matrox Display-Treiber für Microsoft Windows Vista und Windows XP
(auch als Download verfügbar unter www.matrox.com/graphics)
* Matrox PowerDesk Desktop-Management-Software

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
168 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
69 mm
Speicher
Grafikkartenspeichertyp
GDDR2
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Prozessor
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
2 x 2048 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
2 x 1920 Pixel
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Matrox display drivers for Microsoft Windows Vista and XP (also available via download at www.matrox.com/graphics) Matrox PowerDesk desktop management software
Leistungen
OpenGL-Version
2.0
Dual-Link-DVI
Ja
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 (32/64bit)*, Microsoft Windows XP (32/64bit), Microsoft Windows Vista (32/64bit)*, Microsoft Windows Server 2003/2008 (32/64bit), Linux see Website for details
Anzahl installierter Prozessoren
1
Kabellänge
0.3 m
Design
Kühlung
Passiv
Formfaktor
Half-Height/Half-Length (HH/HL)
Zertifizierung
EMC Certifications: Class B
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express x1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
2
Doppel-VGA
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl DVI-Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: grafikkarte, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,10*
€ 385,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,96*
€ 384,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,43*
€ 372,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,71*
€ 362,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81002
ab € 16,38*
Zubehör
C2G
81189
ab € 17,73*
Zubehör
C2G
82401
ab € 90,52*
Zubehör
Matrox
CAB-L60-4XAF
ab € 83,18*
Zubehör
Matrox
M9120-E512F
ab € 232,30*
Zubehör
Matrox
M9120-E512LPUF
ab € 299,76*
Zubehör
Matrox
M9128-E1024LAF
ab € 232,11*
Zubehör
Matrox
M9138-E1024LAF
ab € 324,65*
Zubehör
Matrox
M9140-E512LAF
ab € 504,72*
Zubehör
Matrox
M9148-E1024LAF
ab € 526,87*
Zubehör
Matrox
M9188-E2048F
ab € 1.603,68*
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 37,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.