Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-OPT-Box-2-EXT-ON-BL Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-OPT-Box-2-EXT-ON-BL Standfuß
Mobotix MX-OPT-Box-2-EXT-ON-BL Standfuß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16286993
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-BOX-2-EXT-ON-BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
327 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Merkmale
Typ
Standfuß
Unterstützte Positionierung
Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-FRAME-2-EXT-BL
ab € 68,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.