Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-48052 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-48052 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
EXSYS EX-48052 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut Seriell
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16713127
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-48052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE Windows ME Windows NT 4.0 Windows 2000 Windows XP (32/64-bit) Windows Vista (32/64-bit) Windows 7 (32/64-bit) Windows Server 2003 Windows Server 2008 Linux OS
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
Mini PCI Express
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-422/485
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
30 mm
Gewicht
200 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Merkmale
Chipsatz
Oxford OXu16PCI952
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.