Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 310
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 310
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 310
Dataflex Viewmate Computerhalterung - Schreibtisch 310
Artikel-Nr.:
     CIDE5-16755137
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32.310
EAN/GTIN:
     805410323103
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Diese starre Computerhalterung wird unter dem Schreibtisch angebracht und hält den Computer vom Fußboden fern. Dadurch ist der Computer wesentlich weniger Staub ausgesetzt und ist leichter zu erreichen und zu warten. Die Computerhalterung ist an der Oberseite, die unter den Schreibtisch kommt, mit Klebeband versehen. Befestigen Sie sie ganz einfach mit "kleben und schrauben" an Ihrem Schreibtisch. - Für Montage unter Schreibtisch - Klebeband erleichtert die Anbringung (kleben und schrauben) - Max. Abmessungen (B x T x H): 335 x 203 x 627 mm - Für nahezu jeden Computer zwischen 50 - 275 mm Breite und 380 - 580 mm Höhe - Höhe und Breite verstellbar - Max. Tragkraft 20 kg - Geliefert mit allen erforderlichen Befestigungsmitteln
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Typ
Tischmontierte CPU-Halterung
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Tiefe (max)
205 mm
Höhe (max)
635 mm
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
450 x 200 x 300 mm
Paketgewicht
4000 g
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.