| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-1675958 Herst.-Nr.: VS201 EAN/GTIN: 672792140082 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - Zeigt den Grafikkartenausgang von zwei Computern auf einem einzigen Bildschirm oder Projektor an - Automatische Auswahl des eingespeisten Signals - Schnelle und einfache Umschaltung über Schiebeschalter - Große Übertragungswege - bis 65 m - Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 1920 x 1440; DDC; DDC2; DDC2B - Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA- und Multisync-Monitore
Lieferumfang - 1x Grafik-Switch mit 2 Ports - 1x 0AD6-1605-09EG Netzteil - 1x Benutzerhandbuch Weitere Informationen: Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Video Porttyp | VGA | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 200 g | | Abmessungen (BxTxH) | 98 x 104 x 24 mm | Merkmale | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1440 | | Full-HD | Ja | | Bandbreite | 100 MHz | | Maximale Auflösung | 1920 x 1440 Pixel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |