Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco ASR 1002-X Netzwerkchassis 2U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco ASR 1002-X Netzwerkchassis 2U Grau
Cisco ASR 1002-X Netzwerkchassis 2U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17073857
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     ASR1002-X=
EAN/GTIN:
     0882658490378
Suchbegriffe:
Router
Switch Chassis
switch chassis cisco
switch chassis
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-152 - 300 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
437.4 mm
Tiefe
461 mm
Höhe
88.9 mm
Technische Details
Rack-Kapazität
2U
Größe (Imperial)
19 Zoll
Anzahl Slots
3
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32.127,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32.172,41*
€ 38.285,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32.152,87*
€ 38.261,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32.127,73*
€ 38.232,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.