Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CPAF1BLY Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CPAF1BLY Rack Zubehör
Panduit CPAF1BLY Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17228529
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CPAF1BLY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
panduit rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
43.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,14*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 85,87*
€ 102,1853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.