Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRT12X4YL Kabelrinnen-Zubehör Horizontale Kabelabzweigungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FRT12X4YL Kabelrinnen-Zubehör Horizontale Kabelabzweigungen
Panduit FRT12X4YL Kabelrinnen-Zubehör Horizontale Kabelabzweigungen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17230567
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRT12X4YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahnen kunststoff
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Horizontale Kabelabzweigungen
Produktfarbe
Gelb
Material
ABS Synthetik
Befestigungstyp
Einrastbar
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
459.5 mm
Länge (mm)
565.2 mm
Höhe
107.3 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, panduit kabelrinne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,72*
€ 254,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,54*
€ 252,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.