Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer MC.JBG11.003 Projektorhalterung Wand Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer MC.JBG11.003 Projektorhalterung Wand Aluminium, Schwarz
Acer MC.JBG11.003 Projektorhalterung Wand Aluminium, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17375561
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     MC.JBG11.003
EAN/GTIN:
     4712196174279
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
beamer wandhalterung acer
beamer wandhalterung
  • Geeignet für alle Acer Kurzdistanz-Projektoren
    - Variabel einstellbar
    - Stabile Befestigung von Kurzdistanz-Projektoren bis zu einem Gewicht von 12kg
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Gewicht und Abmessungen
Breite
1368 mm
Höhe
215 mm
Tiefe
110 mm
Gewicht
600 g
Leistungen
Befestigungstyp
Wand
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Teleskopisch
Ja
Swivel Winkel
360 °
Neigungswinkelbereich
-10 - 10 °
Abstand zur Wand (max)
1250 mm
Kompatible Produkte
S5201M
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,65*
€ 159,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.