Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba DD 1 ECO 5 l Schwarz, Rot, Edelstahl 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba DD 1 ECO 5 l Schwarz, Rot, Edelstahl 900 W
Steba DD 1 ECO 5 l Schwarz, Rot, Edelstahl 900 W
Steba DD 1 ECO 5 l Schwarz, Rot, Edelstahl 900 W
Steba DD 1 ECO 5 l Schwarz, Rot, Edelstahl 900 W
Steba DD 1 ECO 5 l Schwarz, Rot, Edelstahl 900 W
Steba DD 1 ECO 5 l Schwarz, Rot, Edelstahl 900 W
Steba DD 1 ECO 5 l Schwarz, Rot, Edelstahl 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17419540
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     05.03.00
EAN/GTIN:
     4011833301796
Suchbegriffe:
Dampfgarer
Dampfgargerät
Druck-Kochtopf
Druckkochtopf
Mehr als nur Dämpfen ... ... Dämpfen. ... Kochen. ... Kochen mit Dampf. - Elektronischer. - Dampfdruck-Garer. - Cool Wall Gehäuse. - Herausnehmbarer. - Edelstahl-Innentopf. - 5 Liter Volumen. - Vielseitig einsetzbar: Dampfdruck-Kochen (2 Dampfdruckstufen), Niedrigtemperatur-Garen, Dämpfen, Kochen, Braten, Warmhalten. - Bis zu 70% kürzere Garzeiten. - Energiesparend. - Eigengeschmack, Vitamine und Mineralstoffe bleiben bestmöglich erhalten. - 5-fach Sicherheitssystem. - 9 Automatikprogramme. - Timer. - Leichte Reinigung durch spülmaschinengeeignete Teile - Dämpfeinsatz für Gemüse und Fisch
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
900 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
5900 g
Merkmale
Gesamtkapazitaet
5 l
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Edelstahl
Anzahl der automatischen Programme
9
Dampfgaren
Ja
Automatische Warmhaltung
Ja
Timer
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Topfmaterial
Edelstahl
Abnehmbares Gefäß
Ja
Lieferumfang
Suppenschöpfkelle
Ja
Dampfkorb
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.