Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p F 19 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p F 19 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter
e+p F 19 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-17496405
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     F 19
EAN/GTIN:
     4005298025960
Suchbegriffe:
SAT-Einspeiseweiche
sat-einspeiseweiche
zum Zusammenschalten der terrestrischen Antenne und SAT-Antenne, mit Gleichstromdurchgang
- Eingang VHF/UHF: 5 – 862MHz
- Eingang SAT-ZF: 950 – 2.400MHz
- Eingangsdämpfung: < 3dB
- Schirmungsmaß: > 90dB
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
3
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 2400 MHz
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.